79545 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 01668993

TOP SPEED 10W40

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01668993 品番79545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE10W40 APISG 基油鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01668993 79545 18784615 97798 TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669002
2017-08-19
用途:
バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会 様 (運輸・通信業)

近所に在庫が無い時が多いので助かります
夏 冬と交換するので、次回も利用しようと思います。

対象商品:
01669002
2014-09-03
用途:
バイクのエンジンオイル用
カワシマ 様

少し粘度のわりに固いような気がしますが、劣化も少なくオイルシールも傷めずに大変に性能の良いオイルだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする