TOP SPEED 15W50

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669018 品番79547
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE15W50 APISG 基油鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669018 79547 09518356 97800 TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス) TOP SPEED 15W50 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 4,198 税込4,618 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933408
2019-12-05
用途:
ミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハスクバーナTE250iに乗っています。メーカー指定というとこで安心の品質です!これ以外使ったことがないので比較はできませんが、ミッションの入りはスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
11933408
2019-11-20
用途:
2stエンデューロ レーサーのミッションオイル
自動車・二輪車・自転車関連業

ktm から現在のbetaクロストレーナー でも使用してます。

対象商品:
11933408
2019-08-21
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

古いバイクに合うオイルを探していたところ、旧車や空冷に合うと書いてあったので、かってみました。値段性能文句なしです。

対象商品:
09518356
2019-08-10
用途:
OFF車に使用しました

KTMの純正採用の為使っていますが よいオイルです。
近年少しつづ値上がり傾向があります。

対象商品:
09518356
2019-09-16
用途:
バイク

3日かかりますが1Lって結構売ってないです。
助かります。

対象商品:
01669027
2017-12-05
用途:
1985年式の900tで4気筒のエンジンオイル交換
サービス業

エンジンにやさしいオイルと言う事なので初めて入れてみました。ノイズが減ったり、フケ上りが良くなった等の特別感は感じられませんが相性は悪く無さそうなのでしばらく使ってみようと思います。

対象商品:
01669027
2015-10-26
用途:
KTM250exc ミッションオイル交換
製造業

レース出場回数が多いため頻繁にオイル交換をしていますので価格が安いのは
大変助かります。欲を言うともう少し安くしていただければなお買いやすいのです。

対象商品:
09518356
2018-07-16
用途:
1974年式のバイクに使用予定

1974年式のバイクが空冷4気筒の古い設計のエンジンなので、鉱物油ということで選択した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする