79549 TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス) 01669036

TOP SPEED 10W30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669036 品番79549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はベースオイル・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。
高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。
MC製法
鉱物油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル

SAE10W30 APISG 基油鉱物油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669036 79549 44406119 97796 TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス) TOP SPEED 10W30 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,898 税込4,288 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする