79553 FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス) 01669072

FORMULA 15W50

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669072 品番79553
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。
あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。
部分合成油
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤

SAE15W50 APISG 基油鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格MA 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669072 79553 14765985 97804 FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス) FORMULA 15W50 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,798 税込4,178 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669072
2016-03-24
用途:
390DUKEのオイル交換

メーカー指定のオイルなので安心して使用しています。
市販で買うより二割ほど安いのがモノタロウさんで買える魅力だと思います。

対象商品:
01669072
2015-05-08
用途:
空冷2気筒の旧車

空冷の旧車にマッチ。部分合成油なので、シールを傷めにくいと思われる。ミッションの入りも良好。夏場はまだ試していませんが、油温が上がってもたれなければ合格。これから夏場を乗り切れれば、再度購入します。

対象商品:
01669072
2014-06-29
用途:
オイル交換

ずっと使い続けてます。旧車のシールを痛めにくい部分合成油。そして空冷の夏の必須の15w-50。そしてこの価格。最高としかいません。前は一本1150円だったのですが・・・増税は悲しいです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする