SCOOTER 10W40

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669097 品番79555
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

125cc以上の4サイクルビッグスクーター専用に開発されたオイル。
頻繁なスロットルワークによる発進、停止時にも素晴らしい潤滑性能を発揮する。
用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
API:SG

SAE10W40 APISG 基油鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669097 79555 18513645 97807 SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) SCOOTER 10W40 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18513645
2018-10-10
用途:
ビックスクーター交換オイル
奄美興発株式会社 様

今回初めて使うオイルですが、交換後劇的に変化はしませんが、良いオイルだと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする