LEGEND 20W50

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669133 品番79559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。
Vツインエンジン等ミッション(クラッチ)が分離したビッグエンジン専用オイル。
潤滑性と油膜形成に優れた4サイクル用オイルです。
ハーレーEVOLUTION、TWINCAM88等、NEWタイプのエンジンに適します。

SAE20W50 APISG/CF 用途オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル 基油鉱物油、化学合成油、酸化防止剤、清浄剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ACEAA3/B3-04 危険物の性状非水溶性
注意
※クラッチ一体式のタイプにはご使用頂けません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669133 79559 09518313 97812 LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) LEGEND 20W50 MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518313
2020-10-01
用途:
当然オイル交換します。

予備用に購入したのでまだしようしていませんが、以前の感想は良いんじゃないのかなーといったものですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする