FORK OIL 7.5W

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669212 品番79567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度7.5W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669212 79567 18438937 97823 FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス) FORK OIL 7.5W MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 2,998
欠品中
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18438937
2021-11-03
用途:
予備
ラクール 様

他のメーカーと粘度指数の基準が違うので注意 通常10Wを使用

1人が参考にしています
対象商品:
01669212
2015-10-25
用途:
バイクメンテナンス

特に問題無し

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする