FORK OIL 10W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669228 品番79568
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度10W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669228 79568 18513663 97824 FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス) FORK OIL 10W MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01669228
2017-05-05
用途:
フロントフォークオイル交換

フロントフォークオイル交換に使用しました。
鉱物油で、粘度は10Wとありますが、
動粘度40℃:52.5mm2/s 100℃:9.9mm2/s です。
10Wにしてはかなり固いオイルだと思います。

今後は、動粘度も商品説明欄に書いてあるとありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする