MOTOREX(モトレックス)
MOTOREX(モトレックス)の オイル・ケミカル・補修
MOTOREX(モトレックス)の バイク用オイル
MOTOREX(モトレックス)の フォークオイル/サスペンションオイル
FORK OIL 15W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1L)
注文コード
01669237
品番
79569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。
粘度
15W
基油
鉱物油
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性