FORK OIL 5W

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード01669246 品番79570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

温度上昇による減衰力低下をおさえ、高品質ベースオイルと特殊添加剤により、耐摩耗性、気密性、消泡性に優れており、レース条件下にも最適なオイルです。

粘度5W 基油鉱物油 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669246 79570 11933417 97822 FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス) FORK OIL 5W MOTOREX(モトレックス) 1缶(1L) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11933417
2020-09-24
用途:
フォークオイル交換
DIRT SKIP 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KTMやハスクバーナが使うWPサスペンション純正粘度と同じもの。安くて手に入れやすいので、WPのものよりこちらを使用しています。
性能の違いも感じられません。

1人が参考にしています
対象商品:
11933417
2020-06-04
用途:
旧車オートバイのメンテナンス

MOTOREXのフォークオイルは国産の粘度と違います。私の旧車バイク(OHV BMW)では指定7.5WですがMOTOREXで5Wでちょうど良い粘度かと思います。
固くも柔らかくもなく丁度良い感じです。
モノタロウさんは他のオイル類も含めて安く、とても助かってます。

対象商品:
11933417
2020-06-03
用途:
バイクのメンテナンス
K‘s商会 様

他店よりも安く手に入るし配達も迅速で助かりました。

対象商品:
11933417
2019-04-02
用途:
フロントオイルシール交換時
運輸・通信業

ノーマル指定のため使用、特に問題は無く次回以降も使用するつもりです。

対象商品:
11933417
2019-02-17
用途:
ktm純正オイル
製造業

入荷で2ヶ月ぐらい待ちました。暖かくなったら自分でフォーク分解して交換しようと思います。安く手に入って助かりました。

対象商品:
11933417
2020-02-06
用途:
バイクのメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキ−用のデイトナフォ−クの指定オイルなので購入しました。指定オイルなので何も問題ないです。

対象商品:
11933417
2019-07-01
用途:
オートバイ整備
有限会社大洲スズキ販売 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

メーカー品ですので使用にまったく問題ありませんでした。

対象商品:
11933417
2018-05-10
用途:
バイクのメンテ

注入口が折り曲げて有り癖が付いている。手で伸ばしたが上手く伸びずメスシリンダー注入時にこぼれてしまった。普通に上部に蓋を付けた方がコスト&使い勝手共に優れると思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする