フューエルスタビライザー(ガソリン劣化防止剤)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(125mL) 注文コード01669334 品番79579
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

長期間バイクを使用しない時にガソリンの酸化、劣化を防ぎます。
注入後、効果は約1年間持続します。
2サイクル、4サイクル両方のガソリンエンジンに対応します。
触媒装置への影響はありません。
内容量:125ml(12Lに1本の割合で使用。)
※長期保管の場合は注入後1度エンジンを始動してください。

使用量1タンク(12L)に1本の割合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17544127
2021-09-23
用途:
バイクの長期保管時

バイク(4サイクル 600cc)の冬眠時に添加してます。10月末スタンドで給油前に添加し、満タンにした後、約20km(1L分)走り、冬眠に入ります。翌4月にエンジン始動し、少し走りましたが、特に不調は起きませんでした。

対象商品:
01669334
2017-05-07
用途:
バイク・車・他のメンテ
金竜丸 様 (サービス業)

除雪機・発電機・携行缶のガソリンに入れてみましたが、効果のほどはまだわからないので☆3つ

対象商品:
17544127
2019-08-16
用途:
車に入れた

何にも変わらない。入れても変化なし。無駄な買い物だった。

1人が参考にしています
対象商品:
01669334
2016-06-07
用途:
複数台あるバイクの長期保管時
有限会社萩原住研 様

複数台所有するバイクはタンクを満タンとして保管するが、どうしてもガソリンの消費が少なくなり、タンク内、キャブレター内のガソリンの劣化、変質による大切なバイクの各部パーツ浸食が心配である。そんな時これを添加する。極端な長期保存の耐久は未だ不明であるが、現在の所問題はなく安心している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする