79581 エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス) 01669352

エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(800g) 注文コード01669352 品番79581
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルターは常に外気からのゴミの侵入を防いでいます。不純物や油で汚れたエアフィルターでは、エンジン不調を起こしかねません。洗浄やメンテナンスをして正常に機能するように保つことが大切です。

希釈水3Lに対して100g(キャップ1杯=約13g) 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01669352 79581 18927729 97832 エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス) エアフィルタークリーナー(粉末洗浄剤) MOTOREX(モトレックス) 1缶(800g) 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18927729
2021-02-01
用途:
2ストオフロードバイクのエアフィルター清掃
製造業

洗浄力は見た目ガンガン落ちますが、乾かしてみたらフィルターオイルが8割方落ちてたイメージで完全にでは無かったです。
ただ、3リットルで清掃指示のところケチって1リットルしか作らなかったからかもしれません、水ではなくお湯を使いました(お風呂の温度と同じ)
何より生分解性で下水に流せるのが嬉しい、厳密にはフィルターオイル流してイイのか少し悩ましくはありますが…
こまめにメンテナンスするなら1リットルずつで十分なので下水に流せるメリットもありコスパも悪く無いと私は思いました。

対象商品:
18927729
2021-04-20
用途:
エアフィルター洗浄の時
EXTEND 様 (建設業・工事業)

バイオフィルターオイル使用時
ぬるま湯で使用してます2度洗いすると完璧ですね

対象商品:
01669352
2021-01-06
用途:
メンテナンス
牧野自動車 様

同社のスプレータイプのオイルを使用してますがこのクリーナでは殆ど洗浄できません、もっと強力にしてほしい。

対象商品:
18927729
2020-02-14
用途:
バイクの整備、洗車等
製造業

商品は、洗浄効果は抜群ですが値段がもう少し安ければ☆五つです。

対象商品:
01669352
2016-03-29
用途:
趣味

粉末なので溶けが悪い。洗浄力もイマイチ。お湯で溶いたり、少し濃度を高めにしてやってみますが、余り変わらなさそう。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする