EX-BM エクステリアミラー 信栄物産 01672572

エクステリアミラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
ブラックミューズ
内容量1個注文コード01672572品番EX-BM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

外観とフィットするオシャレでワイドなミラー。貼付タイプで取り付けが簡単です。取り付け金具がないので出幅がわずか20mm。表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
鏡面飛散防止加工・貼付用両面テープ付き。

ブラックミューズ材質(ボディ本体)硬質塩ビ、(鏡面)ガラス質量(kg)0.34像の大きさ(曲面R)300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×210×20
注意
※ハンドメイドですので商品によっては仕上がりが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01672545
2021-08-23
用途: 車庫から出るとき、運転席から道路の状況がよくわかるようにするため

平らな壁に接着して使用できる。雨にも強くほとんど曇らないし、数年使用しているが、拭き掃除することもほとんどない。曲面がちょうどよく視野確保に重宝している。
ケースも壁とよく調和して変質することもなく、高級感もある。
非常に優れた製品と思います。最近、もう片方の壁にも使用するため購入しました。
これからも販売し続けてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする