ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 内装商品
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 番線・針金(ワイヤー)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 針金
針金
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
01672975
品番
10155459
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ベーシックな針金です。多く使われる方用にお得な5Kg巻きです。
長さ(m)
75
用途
結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々。
材質
鉄・亜鉛メッキ
質量(kg)
5
番手
10
アズワン品番
64-8327-85
太さ(mm)
3.2