曜日別特売
10155310 カラーワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 01678688

カラーワイヤー

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
グレー
線径(mm)1.6
長さ(m)40
内容量1巻注文コード01678688品番10155310
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金。軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます。使い勝手のいい中巻きタイプです。

用途
園芸・農業資材・ホビー等に。
線径(mm)1.6長さ(m)40トラスコ品番122-8398質量(kg)0.41グレー材質鉄・塩化ビニール被膜芯径(mm)1.2番手16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01678907
2020-11-20
用途: ナットの外れ防止に

ネジ部にはめたナットが輸送中に落ちないように、このワイヤーを巻いているのですが、しっかりと止められる硬さです。

対象商品 : 01678383
2021-02-14
用途: 針金で何かを固定するのに使用

針金の表面にビニール素材の被覆がしてあるので錆びにくく良いと思いました。使い切ったら、またリピート購入したいと思います。

対象商品 : 01678338
2020-05-19
用途: 物干しの固定など
教育・研究機関

しっかりとした針金です。まわりの被服もむらなく丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする