曜日別特売
BL-13HC シャインブライト 食洗機対応ランチボックスケース付 BL-13HC オーエスケー 01686378

シャインブライト 食洗機対応ランチボックスケース付 BL-13HC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード01686378品番BL-13HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

止め具を使わないシンプル構造。壊れにくい&洗いやすい!シリコンゴム製のシールフタでピタッと密閉。パッキン不使用。フタをはずして電子レンジ加熱できます。食器洗浄機・乾燥機対応。195mmの箸・ランチベルト付。

容量(mL)850材質PP幅(cm)12.3長さ(cm)21.6高さ(cm)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする