I-482 KASAホルダー(シングルタイプ) 伊勢藤 01687078

KASAホルダー(シングルタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01687078 品番I-482
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。

材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄 使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。 グリーン 幅(cm)10.2 耐荷重(kg)1 長さ(cm)10 高さ(cm)11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする