I-483 KASAホルダー(ワイドタイプ) 伊勢藤 01687132

 

I-483 KASAホルダー(ワイドタイプ) 伊勢藤 01687132 I-483 KASAホルダー(ワイドタイプ) 伊勢藤 01687132

KASAホルダー(ワイドタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01687132 品番I-483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。3本の傘がスッキリと収納できます。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。濡れた傘は扉の外側に掛けて乾かせます。

材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄 使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。 オレンジ 幅(cm)10.2 耐荷重(kg)2 長さ(cm)22.3 高さ(cm)11.3
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01687114
2021-04-13
用途:
玄関の傘立てに

玄関のドアがスチール製だとばっちりくっつきます。玄関ドアの裏に傘を2〜3本たてられるので、すぐに傘を使用出来て傘立てとして便利です。

対象商品:
01687148
2020-11-02
用途:
雨天時
医療・福祉・介護関連業

傘を3本くらいまで立てることができます。取り付けも簡単で、必要の無いときには外しているので狭い玄関もスッキリしています。良い品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする