- LPJP粘着カーペットクリーナー本体L エルピー技研工業 01687166

LPJP粘着カーペットクリーナー本体L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01687166 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

掃除機で取りにくい糸くず、髪の毛などのゴミがよく取れます。

材質テープ:粘着加工紙 グリップ:PP シャフトクロームメッキ、キャップ:PP ケース:PP 幅(cm)7 長さ(cm)18 高さ(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする