※使用例

I-179 コミック本収納ケース ブックス 伊勢藤 01687893 I-179 コミック本収納ケース ブックス 伊勢藤 01687893

コミック本収納ケース ブックス

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01687893 品番 I-179
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

コミック本・新書本・ハードカバー・文庫本の収納ケース。普通コミック誌とBIGコミック誌の2サイズの収納が可能です。仕切板付。

収納枚数BIGコミック誌約25冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約33冊(厚さ1.4cm目安) 材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール ナチュラル 幅(cm)52.8 長さ(cm)21 高さ(cm)14.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
コミック本の整理
建設業・工事業

ちょっと中途半端だがOKとする、デカすぎないので整理し易い。

対象商品:
01687893
2024-03-09
用途:
スタックできて便利
N&Iシステムコンサルティング株式会社 様 (サービス業)

段ボールに入れてしまうと、中身が見えなくて死蔵しがちだが、これは中身の把握も簡単で、スタックしても本が痛まなくてよい

対象商品:
01687893
2022-08-29
用途:
漫画本の整理
その他業種

本がたくさん入るし、重ねて置けるので、購入して良かった。

対象商品:
01687893
2022-07-19
用途:
資材入れ
製造業

なかなか見つからず、探していたところ希望する
サイズ品がありました。
重ねても安定しており、重宝しています。

対象商品:
01687884
2021-09-12
用途:
本の収納
サービス業

たくさんの本を収納でき、積み重ねもできるのでとても重宝しています。おすすめです。

対象商品:
01687884
2021-08-25
用途:
漫画の収納時
その他業種

以前は他店で買っていましたが、値段が安いのでこちらで購入しました。
ストッパーが付いてるので、23巻とかでも倒れなくてきっちり入れることができました。
また重ねて置けるので収納もかさばりません。

対象商品:
01687884
2021-05-24
用途:
収納時
建設業・工事業

20個注文したところ、大きな段ボール箱1箱に入った状態で届きました。
(2回購入し2回とも)
箱の外側にも20個という記載があったので、1箱20個入りということだと思います。
商品については強度・値段など満足していますが、ケース本体に商品名のラベルが1枚貼られているのをはがす作業が地味に面倒でした。
テープはがしが必要なほどではなく、はがれやすいシールではありますが、大量購入の場合は手間でした。が、それを差し置いても購入して良かったと思います。

対象商品:
01687884
2021-07-16
用途:
本の整理に

ホームセンターで、最近、このボックスを見ることがなくなり探していたところに、モノタロウで見つかりました。よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする