ジャバラ式たためるシリコンコップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01688925 品番KSL1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類洋食器 材質本体/シリコン樹脂、ケース/ポリプロピレン PK 幅(cm)6.8 長さ(cm)9.2 高さ(cm)(使用時)6 (収納時)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする