スケーター
スケーターの キッチン・調理用品
スケーターの 保存容器・調味料入れ
スケーターの シール容器・フードコンテナ
ハムフレッシュキーパー FKH1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01689467
品番
FKH1
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質
本体/ポリプロピレン フタ/ EVA樹脂
形状
角形
幅(cm)
14
長さ(cm)
12
高さ(cm)
3.1