トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クーラー&ジャグ
プリントチャック袋 うさぎ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(8枚)
注文コード
01691567
品番
P-2999
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
用途
お菓子、プレゼント、小物の整理に。
材質
ポリエチレン
質量(g)
約30
入数(枚)
8(2柄各4枚)
幅(cm)
15
長さ(cm)
20
高さ(cm)
1