※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS-110 アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所) 01692705 AGS-110 アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所) 01692705

アーチグリップ AGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692705 品番 AGS-110
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は929円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
寸法L1(mm)74 寸法S(mm)6 寸法S1(mm)21 寸法d(mm)6.5 寸法h(mm)7 寸法h1(mm)13 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 質量(g)26 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D93.5±0.5 寸法H36 寸法L107 寸法d110.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする