※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692714
品番
AGS-130
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は969円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
95
寸法S(mm)
7.5
寸法S1(mm)
26
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
8.5
寸法h1(mm)
15
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
質量(g)
42
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D
117.0±0.5
寸法H
41
寸法L
134
寸法d1
13.5