※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の 取手・引手
アーチグリップ AGS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692723
品番
AGS-150
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
108
寸法S(mm)
7
寸法S1(mm)
27
寸法d(mm)
8.5
寸法h(mm)
8.5
寸法h1(mm)
16
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
質量(g)
47
使用温度(℃)
max80 min-20
寸法D
132.0±0.5
寸法H
45
寸法L
150
寸法d1
13.5