※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS-260 アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所) 01692748 AGS-260 アーチグリップ AGS MIYOSHI(小西製作所) 01692748

アーチグリップ AGS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692748 品番 AGS-260
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
寸法L1(mm)204 寸法S(mm)9 寸法S1(mm)30 寸法d(mm)10.5 寸法h(mm)10.5 寸法h1(mm)20 材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り) 質量(g)118 使用温度(℃)max80 min-20 寸法D235.0±1.0 寸法H54 寸法L260 寸法d116.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする