※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
アルミニウム製ハンドル車 AH-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01692784
品番
AH-80-N
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
ソリッド
質量(g)
140
寸法d(mm)
27
寸法l(mm)
14
寸法h(mm)
13
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装
寸法D
80
寸法R
32
寸法H
32
寸法L
22
寸法M
M8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。