※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-100-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692793 AH-100-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692793

アルミニウム製ハンドル車 AH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692793 品番 AH-100-N
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
種類ソリッド 質量(g)200 寸法d(mm)30 寸法l(mm)14 寸法h(mm)14 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装 寸法D100 寸法R41 寸法H38 寸法L25 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする