※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-125-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692802 AH-125-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692802

アルミニウム製ハンドル車 AH-N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692802 品番 AH-125-N
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類ソリッド 質量(g)300 寸法d(mm)33 寸法l(mm)17 寸法h(mm)15 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装 寸法D125 寸法R53 寸法H42 寸法L28 寸法MM8×P1.25
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする