※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AH-160-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692818 AH-160-N アルミニウム製ハンドル車 AH-N MIYOSHI(小西製作所) 01692818

アルミニウム製ハンドル車 AH-N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01692818 品番 AH-160-N
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
種類ソリッド 質量(g)560 寸法d(mm)38 寸法l(mm)20 寸法h(mm)18 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・黒色チヂミ塗装 寸法D160 寸法R69 寸法H51 寸法L32 寸法MM10×P1.5
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする