※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHPF アークハンドル AHPF MIYOSHI(小西製作所) 01692897 AHPF アークハンドル AHPF MIYOSHI(小西製作所) 01692897

アークハンドル AHPF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード01692897 品番AHPF
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
寸法d(mm)11 寸法h(mm)5 寸法l(mm)10 材質亜鉛ダイキャスト 付属品ばね座金平座金組込み十字穴付なべ小ねじ ユニクロ 2個付 質量(g)75 表面処理クロムメッキ 寸法D102 寸法H28 寸法L122 寸法MM6×P1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする