※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
アルミスパンナー AL-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01692906
品番
AL-1
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
95
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
-
寸法S(mm)
10.3
寸法d(mm)
180
寸法d2(mm)
105
寸法d3(mm)
150
寸法h(mm)
18
寸法h1(mm)
75
質量(g)
840
材質(ボディ)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート
寸法d1
10