※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
アルミスパンナー AL-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01692915
品番
AL-1-90
参考基準価格(税別)
¥7,310
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
95
寸法L(mm)
70
寸法L1(mm)
80
寸法S(mm)
10.3
寸法d(mm)
180
寸法d2(mm)
105
寸法d3(mm)
150
寸法h(mm)
18
寸法h1(mm)
75
材質
(アイドラーボルト)SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
質量(g)
1170
材質(ボディ)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート
寸法d1
10