※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASH-125 アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所) 01693037 ASH-125 アルミニウム安全ハンドル車 ASH MIYOSHI(小西製作所) 01693037

アルミニウム安全ハンドル車 ASH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01693037 品番 ASH-125
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
寸法D1(mm)93 寸法S(mm)18 寸法d(mm)34 寸法h(mm)28 種類ソリッド 材質(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート 材質(グリップ)安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用) 質量(g)540 材質(ハンドル車)アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装 寸法D125 寸法G57 寸法R50.5 寸法H40 寸法L22
注意
※グリップは、含まれております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする