※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル車
アルミニウム安全ハンドル車 ASH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693046
品番
ASH-140
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
108
寸法S(mm)
18
寸法d(mm)
37
寸法h(mm)
29
種類
ソリッド
材質
(グリップ止めネジ)鋼材SUM22・三価クロメート
材質(グリップ)
安全エンプラ回転メネジグリップ(ASH専用)
質量(g)
650
材質(ハンドル車)
アルミニウムAC2B・シルバーハンマートン塗装
寸法D
140
寸法G
57
寸法R
56.5
寸法H
45
寸法L
25
注意
※グリップは、含まれております。