※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル、取手
MIYOSHI(小西製作所)の クランクハンドル
バランスハンドル BA
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01693143
品番
BA-65
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,180
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法S(mm)
18
寸法d(mm)
8(H7)
寸法h(mm)
13
寸法h1(mm)
1.5
寸法l(mm)
23
寸法l1(mm)
18
寸法l2(mm)
22
寸法l3(mm)
19
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
質量(g)
90
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂
寸法G
40
寸法R
23
寸法L
65
寸法d1
13
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれております。