※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG-25 セルフロックコニカルグリップ CG MIYOSHI(小西製作所) 01698926 CG-25 セルフロックコニカルグリップ CG MIYOSHI(小西製作所) 01698926

セルフロックコニカルグリップ CG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01698926 品番 CG-25
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399円となります。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)13 寸法d(mm)15 使用温度(℃)max110 min-20 寸法l(mm)14 寸法d2(mm)16 材質(インサート)白色ナイロン樹脂 寸法D25 寸法L28 寸法d18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする