※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
セルフロックコニカルグリップ CG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698935
品番
CG-30
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は439円となります。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
21
寸法d(mm)
17
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法l(mm)
18
寸法d2(mm)
19
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
寸法D
30
寸法L
33
寸法d1
10