※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
セルフロックコニカルグリップ CG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698953
品番
CG-40
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は729円となります。
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
質量(g)
50
寸法d(mm)
23
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法l(mm)
24
寸法d2(mm)
25
材質(インサート)
白色ナイロン樹脂
寸法D
40
寸法L
45
寸法d1
14