※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ CK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
13
取付部
リーマー穴
注文コード
01699215
品番
CK-40-R
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋳鉄FC200
質量(g)
75
種類
多角形
寸法L(mm)
13
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
40
寸法l(mm)
18
寸法d(Φmm)
18
寸法d2(Φmm)
8
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
焼付塗装
取付長(mm)
13
材質(取付部)
鋳鉄FC200