※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ CK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
18
取付部
リーマー穴
注文コード
01699224
品番
CK-50-R
参考基準価格(税別)
¥640
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋳鉄FC200
質量(g)
135
種類
多角形
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
32
寸法D(Φmm)
50
寸法l(mm)
21
寸法d(Φmm)
25
寸法d2(Φmm)
10
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
焼付塗装
取付長(mm)
18
材質(取付部)
鋳鉄FC200