※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ CK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
23
取付部
リーマー穴
注文コード
01699233
品番
CK-63-R
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋳鉄FC200
質量(g)
250
種類
多角形
寸法L(mm)
23
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
63
寸法l(mm)
25
寸法d(Φmm)
26
寸法d2(Φmm)
12
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
焼付塗装
取付長(mm)
23
材質(取付部)
鋳鉄FC200