※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の クロスノブ(十字ノブ)
クロスノブ CK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
-
取付長(mm)
28
取付部
リーマー穴
注文コード
01699242
品番
CK-80-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥750
この商品は
ねじの呼び・取付長・取付部
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
鋳鉄FC200
質量(g)
510
種類
多角形
寸法L(mm)
28
寸法H(mm)
50
寸法D(Φmm)
80
寸法l(mm)
32
寸法d(Φmm)
35
寸法d2(Φmm)
16
取付部
リーマー穴
色(本体)
黒色
ねじの呼び
-
表面処理(本体)
焼付塗装
取付長(mm)
28
材質(取付部)
鋳鉄FC200