※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-12A エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所) 01701866 ER-12A エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所) 01701866

エンプラ回転握り ER

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01701866 品番 ER-12A
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 寸法MM12×P1.75 質量(g)155 寸法d(mm)25 寸法l(mm)20 寸法l1(mm)13 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ 寸法l2(mm)93 寸法D28 寸法F21 寸法L106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする