※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の グリップ・握り
エンプラ回転握り ER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01701875
品番
ER-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は949円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質(グリップ)
黒色ポリプロピレン樹脂
寸法M
M16×P2.0
質量(g)
160
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
20
寸法l1(mm)
13
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22・クロムメッキ
寸法l2(mm)
93
寸法D
28
寸法F
21
寸法L
106