※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FA-125 フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所) 01702006 FA-125 フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所) 01702006

フォーアームハンドル FA

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01702006 品番 FA-125
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法S(mm)25 寸法S1(mm)12 寸法d(mm)10 寸法l(mm)16 寸法l1(mm)1 種類4アーム 材質(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 質量(g)550 材質(レバー部)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法D50 寸法G74 寸法R125 寸法H65 寸法L25 寸法d137

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする