※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
フィックスクランプノブ FCK
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702076
品番
FCK25-8
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
25
寸法H(mm)
35
寸法L(mm)
10
寸法d(Φmm)
4
寸法h(mm)
20
寸法h1(mm)
8
寸法l(mm)
5
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
11
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
材質(ピン)
鋼材S45C
色(本体)
黒色
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法M
M8×P1.25