※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の ノブ、つまみ
MIYOSHI(小西製作所)の フルートノブ
フィックスクランプノブ FCK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M16
寸法D(Φmm)
55
注文コード
01702112
品番
FCK55-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,850
この商品は
ねじの呼び・寸法D
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
55
寸法H(mm)
68
寸法L(mm)
27
寸法d(Φmm)
8
寸法h(mm)
32
寸法h1(mm)
12
寸法l(mm)
9
ねじの呼び
M16
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
27
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
53
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
材質(ピン)
鋼材S45C
色(本体)
黒色
材質(バネ)
バネ鋼SWPB
寸法M
M16×P1.5