※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の 伝導部品
MIYOSHI(小西製作所)の スプロケット・アイドラー
フラットスパンナー FLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
01702173
品番
FLR
参考基準価格(税別)
¥11,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
68
寸法H(mm)
115
寸法L(mm)
-
寸法L1(mm)
66
寸法R1(mm)
55
寸法R2(mm)
80
寸法S(mm)
11
寸法S1(mm)
11
寸法d(mm)
51
寸法d1(Φmm)
52
寸法d2(Φmm)
43
寸法h(mm)
87
寸法h1(mm)
43.5
寸法l(mm)
17
寸法l1(mm)
13
寸法l2(mm)
25
寸法l3(mm)
27
質量(g)
1660
材質(ボディ)
ダクタイル鋳鉄FCD450・黒色チヂミ塗装
材質(取付ボルト)
スチール/三価クロメート
材質(ワッシャー)
スチール/三価クロメート